VIX Tools - Hexagon Presstang 0,08-16mm² endehylse AE0816 Wezag Krympta - AE0816
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Endehylser
Kompresjonsform - Sekskant
Tverrsnitt - 8...16 mm²
Konstruksjon/betjening - Mekanisk
Utbyttbar innsats - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
07070246830405
Elnummer
8822402
Leverandørens varenummer
AE0816
Typebeskrivelse
8822402
Egnet for:
Endehylser
Kompresjonsform:
Sekskant
Tverrsnitt:
8...16 mm²
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk
Utbyttbar innsats:
nei
Lengde:
210 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
Ja
Antall medleverte innsatser:
0
Med automatisk retur:
Ja
Syklus tid:
2...4 s
En høykvalitets og presis hexagonal krympetang produsert i Tyskland, for isolerte eller uisolerte endehylser. Krymper enkelt kabler fra 0,08-16mm² uten å måtte justere på tanga. Takket være waierlokatoren, treffer man riktig for hver krymping. Tanga passer like godt både høyre- og venstrehendte.