VIX Tools - Hullsag diamant 73mm - 822912
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 72 mm
Skjæredybde - 73 mm
Kjernebor-diameter - nei
Egnet for navigasjonssystemer - Ja
Festesystem - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070246822912
Elnummer
8835690
Leverandørens varenummer
822912
Typebeskrivelse
Hullsag diamant 73mm
Diameter:
72 mm
Skjæredybde:
73 mm
Kjernebor-diameter:
nei
Egnet for navigasjonssystemer:
Ja
Festesystem:
Andre
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for kunststoff:
Ja
Egnet for glassfiberarmert plast:
nei
Egnet for aluminium:
nei
Separat stikkontakt nødvendig:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Med scoring sag:
nei
Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:
nei
Egnet for stål:
nei


