VIX Tools - Installasjonsbor 12x400mm - 8835763
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - nei
Diameter bor - 12 mm
Kuttelengde - 400 mm
Festesystem - Sylindrisk tange
Spisvinkel - 0 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7072572000552
Elnummer
8835763
Leverandørens varenummer
8835763
Typebeskrivelse
8835763
Egnet for betong:
nei
Diameter bor:
12 mm
Kuttelengde:
400 mm
Festesystem:
Sylindrisk tange
Spisvinkel:
0 °
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Med scoring sag:
nei
Egnet for stein:
nei
Egnet for fliser:
nei
Egnet for keramikk:
nei
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
nei
Spiralbor:
nei
Skaftdiameter:
10 mm
Skaftform:
Andre
Antall skjæreblader:
1
Total lengde:
400 mm
Med hurtiglås:
nei
Tange med flat ende:
nei
Med senterbor:
nei
Senterbordiameter:
0 mm
Dobbelsidet borkrone:
nei
Med kjølekanal:
nei
Egnet for omboring:
Ja
Skjæreretning:
Høyre
Skjæremateriale:
Chrom-Vanadium