VIX Tools - Kabelkutter 34mm Enhånds Skrallefunksjon VIX - 8820180
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Skralletype, mekanisk
Passer for maks kabeldiameter - 34 mm
Maks. kabeltverrsnitt - 380 mm²
Total lengde - 300 mm
Utskiftbart skjærehode - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7072572002013
Elnummer
8820180
Leverandørens varenummer
8820180
Typebeskrivelse
8820180
Konstruksjon/betjening:
Skralletype, mekanisk
Passer for maks kabeldiameter:
34 mm
Maks. kabeltverrsnitt:
380 mm²
Total lengde:
300 mm
Utskiftbart skjærehode:
Ja
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Egnet for fintrådet leder:
Ja
Egnet for massiv leder:
Ja
Egnet for ståltrådsarmering:
nei
Utskiftbare kuttebakker:
Ja
Med avisoleringsfunksjon:
nei
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
1-komponents
Med støtbeskyttelse:
nei
Enhåndsgrep med optimal kraftoverføring gir en trinnvis kutting av kabel opp til ø34mm
Kniven er utformet for å gi et rent og flisefritt kutt
Patentert utløsermekanisme som kan løse ut kniven i enhver posisjon.
Alle deler er laget i spesialherdet stål, Kobberkabel maks 380mm² / 600 MCM / ø34mm
Aluminiumskabel maks 380mm² / 750 MCM / ø34mm


