Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

VIX Tools - Kabelkutter 62mm Enhånds Skrallefunksjon VIX - 8820181

VIX
KopierKopier
VIX Tools - Kabelkutter 62mm Enhånds Skrallefunksjon VIX

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Konstruksjon/betjening - Skralletype, mekanisk

  • Passer for maks kabeldiameter - 62 mm

  • Maks. kabeltverrsnitt - 500 mm²

  • Total lengde - 370 mm

  • Utskiftbart skjærehode - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7072572002020

Elnummer

8820181

Leverandørens varenummer

8820181

Typebeskrivelse

8820181

Konstruksjon/betjening:

Skralletype, mekanisk

Passer for maks kabeldiameter:

62 mm

Maks. kabeltverrsnitt:

500 mm²

Total lengde:

370 mm

Utskiftbart skjærehode:

Ja

Egnet for flertrådet leder:

Ja

Egnet for fintrådet leder:

Ja

Egnet for massiv leder:

Ja

Egnet for ståltrådsarmering:

nei

Utskiftbare kuttebakker:

Ja

Med avisoleringsfunksjon:

nei

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Utført med håndtak:

1-komponents

Med støtbeskyttelse:

nei

Skralle kabelkutter for kutting av kobber- / aluminiumskabel
Enhåndsgrep med optimal kraftoverføring gir en trinnvis kutting av kabel opp til ø62mm
Kniven er utformet for å gi et rent og flisefritt kutt
Patentert utløsermekanisme som kan løse ut kniven i enhver posisjon.
Alle deler er laget i spesialherdet stål, Kobberkabel maks 500mm² / 1000 MCM / ø62mm
Aluminiumskabel maks 500mm² / 1000 MCM / ø62mm