VIX Tools - Krympetang modularplugg Vix Tools - 8820163
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for BNC-plugg - nei
Egnet for F-Kompressions-plugg - nei
Med laåseanorning - Ja
Med skjæreanordning - Ja
Med avisoleringsfunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072572001955
Elnummer
8820163
Leverandørens varenummer
8820163
Typebeskrivelse
8820163
Egnet for BNC-plugg:
nei
Egnet for F-Kompressions-plugg:
nei
Med laåseanorning:
Ja
Med skjæreanordning:
Ja
Med avisoleringsfunksjon:
Ja
Egnet for D-Sub-plugg:
nei
Egnet for F-plugg:
nei
Egnet for LSA-Plus:
nei
Egnet for RJ-plugg:
Ja
Egnet for Svakstrømstilkobling:
Ja
Egnet for ST-plugg:
nei
Egnet for SC-plugg:
nei
Egnet for SMA-plugg:
nei
Egnet for LC-plugg:
nei
Egnet for MT-RJ-plugg:
nei
6P6C/RJ-12
6P4C/RJ-11
4P4C & 4P2C Plugg
Plugg og dec/off set plug 6P6C


