Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

VIX Tools - PTX Penn Arbeidslampe 3W LED - 15235

VIX
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Pennlykt

  • Batteritype (form) - Mikro

  • ANSI - AAA

  • Oppladbar - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7331724152359

Elnummer

8835980

Leverandørens varenummer

15235

Typebeskrivelse

8835980

Modell / utførelse:

Pennlykt

Batteritype (form):

Mikro

ANSI:

AAA

Oppladbar:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsfarge:

Flerfarget

Antall batterier:

3

Inkludert batterier:

Ja

Med lyskilde:

Ja

Materiale:

Andre

Lengde:

200 mm

Liten og lett penn arbeidslampe med 3W COB LED.
På størrelse med en kulepenn, kjekk å ha i brystlomma gjør den lett tilgjengelig. Svingbart klips med magnet for enkel opphenging.
Lysutbytte: 195 Lumen.
Lys-rekkevidde: 20 meter.
Batteri: 3 x AAA - Inngår. Holder i ca 3,5 timer.
Tåler vann : IP X4