VIX Tools - PTX Pennlampe 110 Lumen - 38035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Pennlykt
Batteritype (form) - Mignon
ANSI - AA
Oppladbar - nei
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7331724380356
Elnummer
8835981
Leverandørens varenummer
38035
Typebeskrivelse
8835981
Modell / utførelse:
Pennlykt
Batteritype (form):
Mignon
ANSI:
AA
Oppladbar:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsfarge:
Svart
Antall batterier:
2
Inkludert batterier:
Ja
Med lyskilde:
Ja
Materiale:
Aluminium
Lengde:
141 mm
Lysutbytte: 110 lumen.
Lys-rekkevidde: 75 meter.
Med fokusfunksjonen kan lysbildet reguleres fra 10 til 70 grader.
Batteri: 2 stk AA - Inngår.


