VIX Tools - PTX Pro Hodelykt 120 Lumen - 33038
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Batteritype (form) - Mikro
Oppladbar - nei
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Kapslingsfarge - Flerfarget
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331724110700
Elnummer
8835983
Leverandørens varenummer
33038
Typebeskrivelse
8835983
Modell / utførelse:
Andre
Batteritype (form):
Mikro
Oppladbar:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsfarge:
Flerfarget
Antall batterier:
3
Inkludert batterier:
Ja
Med lyskilde:
Ja
Materiale:
Aluminium
Lys-rekkevidde: 100 meter
4 lysnivåer (100%, 50%, Rød, Blinkende)
Batteri: 3 x AAA - Inngår. Holder i ca 6 timer
Kapsling: IPX7
Vekt: 48g (eks.batteri)


