VIX Tools - Spiralbor Tornado Trebor 22x165mm - 8835906
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for betong - nei
Diameter bor - 22 mm
Festesystem - Sekskantfatning
Spisvinkel - 0 °
Type låsefunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7072572000699
Elnummer
8835906
Leverandørens varenummer
8835906
Typebeskrivelse
8835906
Egnet for betong:
nei
Diameter bor:
22 mm
Festesystem:
Sekskantfatning
Spisvinkel:
0 °
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for stål:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for jernfrie metaller:
nei
Med scoring sag:
nei
Egnet for stein:
nei
Egnet for fliser:
nei
Egnet for keramikk:
nei
Egnet for glass:
nei
Egnet for kunststoff:
nei
Spiralbor:
nei
Skaftform:
Andre
Antall skjæreblader:
1
Total lengde:
165 mm
Med hurtiglås:
nei
Tange med flat ende:
nei
Med senterbor:
nei
Senterbordiameter:
3 mm
Dobbelsidet borkrone:
nei
Med kjølekanal:
nei
Egnet for omboring:
nei
Skjæreretning:
Høyre
Skjæremateriale:
Chrom-Vanadium


