Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

VIX Tools - Trekkefjær Racer tongue 3,5mm 30M - 8879767

VIX
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelsesområde - Installasjonsrør

  • Materiale - Plast

  • Hodeform - Andre

  • Form - Rund

  • Lengde - 30 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7072572001221

Elnummer

8879767

Leverandørens varenummer

8879767

Typebeskrivelse

8879767

Anvendelsesområde:

Installasjonsrør

Materiale:

Plast

Hodeform:

Andre

Form:

Rund

Lengde:

30 m

Materialkvalitet:

Andre

Bredde / diameter trekketråd:

3,5 mm

Materialtykkelse trekketråd:

3,5 mm

Gjengeforbindelse:

nei

Diameter trommel/ring:

410 mm

Vridd:

Ja

Trekkefjær Racer tongue 3,5mm/30M