VIX Tools - VARMEVIFTE 3,3 KW 230V Vix Tools - IFH01-33

VIX
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell strøm - 14,3 A

  • Kant høyde - 0 mm

  • Elektrisk effekt i systemet - 3,3 kVA

  • Vekt - 6 kg

  • Matespenningsområde - 220...240 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Nominell strøm:

14,3 A

Kant høyde:

0 mm

Elektrisk effekt i systemet:

3,3 kVA

Vekt:

6 kg

Matespenningsområde:

220...240 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Antall deler:

1

Maksimum bredde arbeidsstykke:

0 mm

Maksimum diameter arbeidsstykke:

0 mm

Lengde:

255 mm

Bredde:

250 mm

Høyde:

398 mm

Varmeviften er egnet som ekstra
varmekilde og punktoppvarming i tørre rom.
Den må ikke brukes som hovedvarmekilde.
Vifteovnen må ikke bygges om eller brukes til
andre ting enn det den er beregnet for.
Apparatet har innebygd overopphetingsvern
som slår av enheten ved overoppheting., Maks. effekt: 3,3 kW
Spenning: 230 V / 50 Hz
Strømforbruk: 14,3 A
Støynivå: 50 dB
Verneklasse: IP24
Mål: 255 x 250 x 398 mm
Vekt: 6 kg
Med bærehåndtak
Overopphetingsvern, ADVARSEL! Vifteovnen må ikke tildekkes
da det kan føre til overoppheting.