Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

VIX - Utsparingstang for Thermoplast 7mm - NT70

VIX
KopierKopier
VIX - Utsparingstang for Thermoplast 7mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 140 mm

  • Med sperre - Ja

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Håndtaksdeksel - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7331176311830

Elnummer

8840696

Leverandørens varenummer

NT70

Typebeskrivelse

8840696

Lengde:

140 mm

Med sperre:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Håndtaksdeksel:

Andre

Tang for utsparing i thermoplast.
Utsparing i påveggs-materiell som stikkontakter, brytere, koblingsbokser osv.
Utsparing: 7mm.
Passer for flere typer svakstrøms kabler.