VIX - VERKTØYVOGN TOOLSAFE - 53095
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 910 mm
Bredde - 690 mm
Dybde - 1190 mm
Med brems - Ja
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7072572002112
Elnummer
8819854
Leverandørens varenummer
53095
Typebeskrivelse
8819854
Høyde:
910 mm
Bredde:
690 mm
Dybde:
1190 mm
Med brems:
Ja
Materiale:
Stål
Med skuff:
nei
Jonex Toolsafe verktøyvogn er en meget romslig og robust vogn i for oppbevaring av verktøy og annet utstyr på byggeplasser. Volum 400 liter. Toolsafe er produsert i 3mm stålplate og er utstyrt med et kraftig låssystem med 3 låsepunkter, og gassdemper i lokk for økt sikkerhet og komfort. På den ene siden er det håndtak og på den andre siden et hull for uttak av kabler. Utstyr med 2 stk svingbare trinser og 2 stk faste. Toolsafe kan også utstyres med løfteører (varenr 536195).


