Volution - BADEROMSVIFTE FRESH HVIT INTELLIVENT 2.0 NY 2024-> IP44 - 197270
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell bredde - 202 mm
Strømningshastighet - 134 m³/h
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Påvegg
Merkespenning - 240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7318111972707
Elnummer
4910704
Leverandørens varenummer
197270
Typebeskrivelse
4910704
Nominell bredde:
202 mm
Strømningshastighet:
134 m³/h
Farge:
Hvit
Monteringsmetode:
Påvegg
Merkespenning:
240 V
Nettfrekvens:
50 Hz
Monteringsarrangement:
Standard
Kapslingsmateriale:
Plast
Retning:
Sentrifugal
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Med tilkoblingssett:
Ja
Bredde:
202 mm
Høyde:
152 mm
Dybde:
31 mm