Volution - FRESH MODULRØR Ø118/122 X 150 - 185150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale, kanal - Plast
Lengde - 150 mm
Fremstillignsmåte - Andre
Utvendig overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Fresh
EAN/GTIN
7318111851507
Elnummer
1200547
Leverandørens varenummer
185150
Typebeskrivelse
1200547
Modell / utførelse:
Andre
Materiale, kanal:
Plast
Lengde:
150 mm
Fremstillignsmåte:
Andre
Utvendig overflatebeskyttelse:
Andre
Innvendig overflatebeskyttelse:
Andre
Perforert innervegg:
nei
Farge utside:
Hvit
Tilkobling 1:
Andre
Tilkobling 2:
Andre
Med overskyvbar profil:
nei
Med overskyvbar klemme:
nei
Bøyekarakteristikk:
Stiv
Kan innmures i betong:
nei
Antibakteriell behandling:
nei
Antistatisk utførelse:
nei


