Volution - FRESH UTSKIFTNINGSVENTIL TL100DE - 629066
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Kanalbredde - 100 mm
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Egnet for utendørsbruk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7318116290660
Elnummer
4910669
Leverandørens varenummer
629066
Typebeskrivelse
4910669
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Kanalbredde:
100 mm
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Egnet for utendørsbruk:
nei
TL-DE er en innvendig del for utskiftning av eksisterende ventiler eller beslag. Passer til kanal med innvendige mål Ø98 eller Ø100 mm


