Volution - FRESH VEGGVENTIL TL100DE - 629700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Form - Kvadratisk
Nominell kanaldiameter for tilkobling - 100 mm
Frontdiameter - 340 mm
Frontbredde - 340 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7318116297003
Elnummer
4910598
Leverandørens varenummer
629700
Typebeskrivelse
4910598
Materiale:
Plast
Form:
Kvadratisk
Nominell kanaldiameter for tilkobling:
100 mm
Frontdiameter:
340 mm
Frontbredde:
340 mm
Farge:
Hvit
Ring for innbygging:
Andre
Tilluftsventil:
Ja
Fraluftventil:
nei
Med mengdeinstilling:
nei
Selvregulerende:
nei
2-posisjonsinnstilling:
nei
Regulator, 2 posisjoner:
Andre
Med filter:
Ja