Volution - HÅNDKLETØRKER BLUES 4/700 M2 - 5802546
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7391477352680
Elnummer
5802546
Leverandørens varenummer
5802546
Typebeskrivelse
5802546
Flott design med runde buede rør i rustfritt stål (550 mm). Manuell eller appstyrt Momento II-timer. Effekt 55W 1. Oppfyller kravene til Ekodesign i forordning 2024/1103 2. Enkel manuell 6-timers timer (direkte start eller daglig repetisjon). 3. Tilpassede tidsplaner og effektkontroll via Pax Connect-appen 4. Par med Pax Bluetooth-vifte® – Start automatisk 6-timers timer når du dusjer 5. Strømtilkobling nederst til høyre
ProduktbladPDF