Volution - PAX HÅNDKLETØRKER SAMBA TIMER SORT HØYRE - 3709-2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utførelse radiator/håndkletørker - Rett
Kollektortype - Andre
Roterbar - nei
Materiale - Stål
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7391477370929
Elnummer
5800353
Leverandørens varenummer
3709-2
Typebeskrivelse
5800353
Utførelse radiator/håndkletørker:
Rett
Kollektortype:
Andre
Roterbar:
nei
Materiale:
Stål
Farge:
Svart
Med ventilator:
nei
Posisjon betjeningspanel:
Andre
Med tidsur:
Ja
Glansgrad:
Matt
Bredde:
450 mm
Høyde:
700 mm
Dybde:
120 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Digital visning:
nei
Adaptiv:
nei
Kan styres via APP (application):
nei


