Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Volution - PAX VEGGRØR Ø=80 L=150 - 4910504

KopierKopier
Volution - PAX VEGGRØR Ø=80 L=150

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7391477000420

Elnummer

4910504

Leverandørens varenummer

4910504

Typebeskrivelse

4910504

Veggrør for føring gjennom vegg, 80mm x 150mm