Volution - Til/Fraluftsdon Fresh Ø100 - 451008
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Form - Rund
Farge - Hvit
Ring for innbygging - Andre
Tilluftsventil - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7318114510081
Elnummer
4910570
Leverandørens varenummer
451008
Typebeskrivelse
4910570
Materiale:
Plast
Form:
Rund
Farge:
Hvit
Ring for innbygging:
Andre
Tilluftsventil:
Ja
Fraluftventil:
Ja
Med mengdeinstilling:
Ja
Selvregulerende:
nei
2-posisjonsinnstilling:
nei
Regulator, 2 posisjoner:
Andre
Høyinduserende:
nei
Med filter:
nei
Utløpsmønster, begrenset:
nei


