Volution - Til/Fraluftsdon Fresh Ø125 - 451208

KopierKopier
Volution - Til/Fraluftsdon Fresh Ø125

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Form - Rund

  • Farge - Hvit

  • Ring for innbygging - Andre

  • Tilluftsventil - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Materiale:

Plast

Form:

Rund

Farge:

Hvit

Ring for innbygging:

Andre

Tilluftsventil:

Ja

Fraluftventil:

Ja

Med mengdeinstilling:

Ja

Selvregulerende:

nei

2-posisjonsinnstilling:

nei

Regulator, 2 posisjoner:

Andre

Høyinduserende:

nei

Med filter:

nei

Utløpsmønster, begrenset:

nei

Til og fraluftsdon justerbart i 26 olike trinn. Låsebar justering. Enkelt montasje i vegg eller tak. Materiale ABS