Volution - Veggrør Ø160x795 - 810081
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale, kanal - Plast
Isolasjonsmateriale - Andre
Nominell kanaldiameter - 160 mm
Lengde - 795 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7318118100813
Elnummer
4900240
Leverandørens varenummer
810081
Typebeskrivelse
4900240
Modell / utførelse:
Andre
Materiale, kanal:
Plast
Isolasjonsmateriale:
Andre
Nominell kanaldiameter:
160 mm
Lengde:
795 mm
Veggtykkelse kanal:
795 mm
Fremstillignsmåte:
Andre
Utvendig overflatebeskyttelse:
Andre
Innvendig overflatebeskyttelse:
Andre
Perforert innervegg:
nei
Farge utside:
Grå
Tilkobling 1:
Andre
Tilkobling 2:
Andre