Vossloh - Reaktor L 1x18W T8 LYSRØR 230V MAGNETISK - 33 951 13

KopierKopier
Vossloh - Reaktor L 1x18W T8 LYSRØR 230V MAGNETISK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Konvensjonell

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for lampeeffekt (1 lampe) - 18...28 W

  • Egnet for antall lamper - 1...1

  • Egnet for lampeeffekt - 18...28 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070881003318

Elnummer

3395113

Leverandørens varenummer

33 951 13

Typebeskrivelse

3395113

Modell / utførelse:

Konvensjonell

Dimming DALI:

nei

Egnet for lampeeffekt (1 lampe):

18...28 W

Egnet for antall lamper:

1...1

Egnet for lampeeffekt:

18...28 W

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Multiwattutførelse:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

For lampetype HI:

nei

For lampetype HM:

nei

For lampetype HS:

nei

For lampetype LS:

nei

For lampetype T7:

nei

For lampetype T16:

nei

For lampetype T16-R:

nei

For lampetype T26:

nei

For lampetype T38:

Ja

For lampetype T-R:

nei

For lampetype T-U:

nei

For lampetype TC-D:

Ja

For lampetype TC-DD:

Ja

For lampetype TC-DEL:

Ja

For lampetype TC-F:

nei

For lampetype TC-L:

Ja

For lampetype TC-QEL:

nei

For lampetype TC-S:

Ja

For lampetype TC-SEL:

nei

For lampetype TC-T:

Ja

For lampetype TC-TEL:

nei

Kapsling:

Metallkapsling

Med strekkavlastning:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Isoleringsklasse:

I

Lengde:

85 mm

Bredde:

42 mm

Høyde:

28 mm

Magnetisk reaktor for kompakt lysrør 18w, 20w, 24w, 26w og lysrør T8 18W.