WAFI Walter Fischer GmbH - Blindplugg M25 Messing - 1254918
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for gjenget kabelforskruing - Metrisk
Egnet for mobiltelefoner - 25
Med n-kant skiftenøkkel flat - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070613007362
Elnummer
1254918
Leverandørens varenummer
1254918
Typebeskrivelse
BLINDPLUGG MESSING
Egnet for gjenget kabelforskruing:
Metrisk
Egnet for mobiltelefoner:
25
Med n-kant skiftenøkkel flat:
Andre
Materiale: forniklet messing
Forskruning: slisse
Gjengelengde: 7 mm
Materiale: forniklet messing
Forskruning: slisse
Forskruning: slisse
Gjengelengde: 7 mm
Materiale: forniklet messing
Forskruning: slisse


