WAFI Walter Fischer GmbH - Blindplugg M32 Messing - 1254920
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for gjenget kabelforskruing - Metrisk
Egnet for mobiltelefoner - 32
Med n-kant skiftenøkkel flat - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613007379
Elnummer
1254920
Leverandørens varenummer
1254920
Typebeskrivelse
BLINDPLUGG MESSING
Egnet for gjenget kabelforskruing:
Metrisk
Egnet for mobiltelefoner:
32
Med n-kant skiftenøkkel flat:
Andre
Materiale: forniklet messing
Forskruning: slisse
Gjengelengde: 8 mm
Materiale: forniklet messing
Forskruning: slisse
Forskruning: slisse
Gjengelengde: 8 mm
Materiale: forniklet messing
Forskruning: slisse


