WAFI Walter Fischer GmbH - Blindplugg M40 Messing - 1254922

KopierKopier
WAFI Walter Fischer GmbH - Blindplugg M40 Messing

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for gjenget kabelforskruing - Metrisk

  • Egnet for mobiltelefoner - 40

  • Med n-kant skiftenøkkel flat - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613007386

Elnummer

1254922

Leverandørens varenummer

1254922

Typebeskrivelse

BLINDPLUGG MESSING

Egnet for gjenget kabelforskruing:

Metrisk

Egnet for mobiltelefoner:

40

Med n-kant skiftenøkkel flat:

Andre

Materiale: forniklet messing
Forskruning: slisse

Gjengelengde: 9 mm
Materiale: forniklet messing
Forskruning: slisse