WAFI Walter Fischer GmbH - Kontramutter EMC PG 7 Tagg Messing
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 7
Gjengestigning - 1,5 mm
Form - Sekskantet
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613005047
Elnummer
1251990
Leverandørens varenummer
12 519 90
Typebeskrivelse
1251990
Gjengetype
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG
7
Gjengestigning
1,5 mm
Form
Sekskantet
Materiale
Metall
Materialkvalitet
Messing
Overflatebeskyttelse
Forniklet
Halogenfri
Ja
Fiberforsterket kjerne
Nei
Støtsikker
Nei
Med jordingsforbindelse
Nei
Til bruk med EMC nipler. Mutteren sikrer god jording da tennene skjærer gjennom lakk og lignende
Materiale: forniklet messing
Forskruning: 6-kant