WAFI Walter Fischer GmbH - Kontramutter M40 Uforniklet Messing - 1259290

KopierKopier
WAFI Walter Fischer GmbH - Kontramutter M40 Uforniklet Messing

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 40

  • Gjengestigning - 1,5 mm

  • Materiale - Metall

  • Materialkvalitet - Messing

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613008628

Elnummer

1259290

Leverandørens varenummer

1259290

Typebeskrivelse

KONTRAMUTTER MESSING

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

40

Gjengestigning:

1,5 mm

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Messing

Farge:

Andre

Form:

Sekskantet

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

Med jordingsforbindelse:

nei

Materiale: forniklet messing
Forskruvning: 6-kant