WAFI Walter Fischer GmbH - Kontramutter M63 Messing - 1254948
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 63
Gjengestigning - 1,5 mm
Farge - Messing
Form - Sekskantet
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070613007485
Elnummer
1254948
Leverandørens varenummer
1254948
Typebeskrivelse
KONTRAMUTTER MESSING
Gjengetype:
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
63
Gjengestigning:
1,5 mm
Farge:
Messing
Form:
Sekskantet
Høyde:
6,5 mm
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Messing
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei
Med jordingsforbindelse:
nei