WAFI Walter Fischer GmbH - Nippel Standard M20 10-12/8-13 - 1254816
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 20
For kabeldiameter - 10...12 mm
Materiale - Metall
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070613006686
Elnummer
1254816
Leverandørens varenummer
1254816
Typebeskrivelse
NIPPEL MESSING STANDARD
Gjengetype:
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
20
For kabeldiameter:
10...12 mm
Materiale:
Metall
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Gjengestigning:
1,5 mm
Gjengelengde:
7 mm
Fastnøkkelbredde:
20 mm
Sekskant hjørnemål:
22 mm
Materialkvalitet:
Messing
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei
RAL-nummer:
0
Bøyebeskyttelse:
nei
Med kontramutter:
nei
Passer I åpning:
nei
Modell / utførelse:
Rett
Multippel tetningsflate:
nei
Flatkabel nippel:
nei
Med strekkavlastning:
nei
Type tetning:
Forseglingsring
Delbart skruefeste:
nei
Driftstemperaturområde:
-30...100 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For armert kabel:
nei
EMC-utførelse:
nei
Skjermet:
nei
Materiale: forniklet messing
Forskruning: 6-kant
Tetning: gummi
Temperaturbestandighet: -30 °C til +100 °C
Norm ref.: DIN 46 320-C4-MS:
Klemområde: 10-12 mm
Gjengelengde: 7 mm
Tetthetsgrad: IP 65
Materiale: forniklet messing
Forskruning: 6-kant
Tetning: gummi
Temperaturbestandighet: -30 °C til +100 °C
Norm ref.: DIN 46 320-C4-MS: