WAFI Walter Fischer GmbH - Nippel Standard M40 33-35
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 40
For kabeldiameter fra/til - 33...35 mm
Materiale - Metall
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613006747
Elnummer
1254824
Leverandørens varenummer
12 548 24
Typebeskrivelse
1254824
Gjengetype
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG
40
For kabeldiameter fra/til
33...35 mm
Materiale
Metall
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Gjengestigning
1,5 mm
Gjengelengde
9 mm
Fastnøkkelbredde
37 mm
Sekskant hjørnemål
42 mm
Materialkvalitet
Messing
Overflatebeskyttelse
Forniklet
Halogenfri
Ja
Fiberforsterket kjerne
Nei
Støtsikker
Nei
RAL-nummer
0
Bøyebeskyttelse
Nei
Med kontramutter
Nei
Passer I åpning
Nei
Modell / utførelse
Rett
Multippel tetningsflate
Nei
Flatkabel nippel
Nei
Med strekkavlastning
Nei
Type tetning
Tetningsring
Delbart skruefeste
Nei
Driftstemperaturområde
-30...100 °C
Eksplosjonstestet utførelse
Nei
For Ex-sone
Uten
For armert kabel
Nei
EMC-utførelse
Nei
Skjermet
Nei
Tetthetsgrad: IP 65
Materiale: forniklet messing
Forskruning: 6-kant
Tetning: gummi
Temperaturbestandighet: -30 °C til +100 °C
Norm ref.: DIN 46 320-C4-MS:
Klemområde: 27-33 mm
Gjengelengde: 9 mm
Tetthetsgrad: IP 65
Materiale: forniklet messing
Forskruning: 6-kant
Tetning: gummi
Temperaturbestandighet: -30 °C til +100 °C
Norm ref.: DIN 46 320-C4-MS: