WAFI Walter Fischer GmbH - Nippel Standard M75 44-46 - 1254828

KopierKopier
WAFI Walter Fischer GmbH - Nippel Standard M75 44-46

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Gjengetype - Metrisk

  • Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 75

  • For kabeldiameter - 44...46 mm

  • Materiale - Metall

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613006785

Elnummer

1254828

Leverandørens varenummer

1254828

Typebeskrivelse

NIPPEL MESSING STANDARD

Gjengetype:

Metrisk

Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:

75

For kabeldiameter:

44...46 mm

Materiale:

Metall

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Gjengestigning:

1,5 mm

Gjengelengde:

11,5 mm

Fastnøkkelbredde:

60 mm

Sekskant hjørnemål:

80 mm

Materialkvalitet:

Messing

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Støtsikker:

nei

RAL-nummer:

0

Bøyebeskyttelse:

nei

Med kontramutter:

nei

Passer I åpning:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Multippel tetningsflate:

nei

Flatkabel nippel:

nei

Med strekkavlastning:

nei

Type tetning:

Forseglingsring

Delbart skruefeste:

nei

Driftstemperaturområde:

-30...100 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

Tetthetsgrad: IP 65
Materiale: forniklet messing
Forskruning: 6-kant
Tetning: gummi
Temperaturbestandighet: -30 °C til +100 °C
Norm ref.: DIN 46 320-C4-MS:

Klemområde: 44-46 mm
Gjengelengde: 11,5 mm
Tetthetsgrad: IP 65
Materiale: forniklet messing
Forskruning: 6-kant
Tetning: gummi
Temperaturbestandighet: -30 °C til +100 °C
Norm ref.: DIN 46 320-C4-MS: