Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

WAGO - 1-leder hunnkopling; Push-in CAGE CLAMP®; 4 mm²; Stiftavstand 5,2 mm; 1-polet; 4,00 mm²; grå - 2022-101

WAGO
KopierKopier
WAGO - 1-leder hunnkopling; Push-in CAGE CLAMP®; 4 mm²; Stiftavstand 5,2 mm; 1-polet; 4,00 mm²; grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,25...2,5 mm²

  • Merkestrøm In - 24 A

  • Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme

  • Antall poler - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050821242734

Elnummer

1239066

Leverandørens varenummer

2022-101

Typebeskrivelse

1239066

Modell / utførelse:

Andre

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,25...2,5 mm²

Merkestrøm In:

24 A

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Antall poler:

1

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:

0,25...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,25...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,25...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,25...4 mm²

Merkespenning:

690 V

Bredde:

5,2 mm

Sammenkoblbar:

Ja

1-leder hunnkopling; Push-in CAGE CLAMP®; 4 mm²; Stiftavstand 5,2 mm; 1-polet; 4,00 mm²; grå