WAGO - 2 etg 1 diode i parallell - 2002-2211/1000-411
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,25...4 mm²
Merkestrøm In - 0,5 A
Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme
Antall klemmeposisjoner per nivå - 2
Type komponent - Diode
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Wago Rekkeklemme med Diode
EAN/GTIN
4045454301941
Elnummer
1218872
Leverandørens varenummer
2002-2211/1000-411
Typebeskrivelse
2002-2211/1000-411
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,25...4 mm²
Merkestrøm In:
0,5 A
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Type komponent:
Diode
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,75...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,75...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,25...2,5 mm²
Merkespenning:
250 V
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
2
Internt koblede trinn:
nei
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
105...105 °C
Bredde:
5,2 mm
Høyde:
69,7 mm
Dybde:
51,7 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Grå


