WAGO - 2-leder gjennomgående rekkeklemme;1,5 mm²;egnet for Ex e II anvendelser;grå - 2001-1201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,25...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,75...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,5...2,5 mm²
Merkestrøm In - 18 A
Merkespenning - 800 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder
EAN/GTIN
4017332997287
Elnummer
1208319
Leverandørens varenummer
2001-1201
Typebeskrivelse
2001-1201
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,25...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,75...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...2,5 mm²
Merkestrøm In:
18 A
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Grå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,25...1,5 mm²
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
105...105 °C
Bredde:
4,2 mm
Høyde:
48,5 mm
Dybde:
32,9 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Terminalplate nødvendig:
Ja
Internt koblede trinn:
nei


