WAGO - 2-leder gjennomgående rekkeklemme;35 mm²;laterale merkespor;grå - 285-135
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 6...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 6...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 6...35 mm²
Merkestrøm In - 125 A
Merkespenning - 1000 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4045454507381
Elnummer
1208300
Leverandørens varenummer
285-135
Typebeskrivelse
285-135
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
6...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
6...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
6...35 mm²
Merkestrøm In:
125 A
Merkespenning:
1000 V
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Grå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
6...35 mm²
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
105...105 °C
Bredde:
16 mm
Høyde:
86 mm
Dybde:
63 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
nei
Internt koblede trinn:
nei


