WAGO - 2-leder gjennomgående rekkeklemme;35 mm²;laterale merkespor;blå - 285-134
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 6...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 6...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 6...35 mm²
Merkestrøm In - 125 A
Merkespenning - 1000 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Wago Rekkeklemmer >35 - kvadrat leder
EAN/GTIN
4045454507398
Elnummer
1208301
Leverandørens varenummer
285-134
Typebeskrivelse
285-134
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
6...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
6...35 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
6...35 mm²
Merkestrøm In:
125 A
Merkespenning:
1000 V
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Blå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
6...35 mm²
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
105...105 °C
Bredde:
16 mm
Høyde:
86 mm
Dybde:
63 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
nei
Internt koblede trinn:
nei


