WAGO - 2-leder gjennomgående rekkeklemme;50 mm²;laterale merkespor;blå - 285-154

WAGO
KopierKopier
WAGO - 2-leder gjennomgående rekkeklemme;50 mm²;laterale merkespor;blå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 10...70 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 10...50 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 10...50 mm²

  • Merkestrøm In - 150 A

  • Merkespenning - 1000 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Wago Rekkeklemmer >35 - kvadrat leder

EAN/GTIN

4045454507428

Elnummer

1208306

Leverandørens varenummer

285-154

Typebeskrivelse

285-154

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

10...70 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

10...50 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

10...50 mm²

Merkestrøm In:

150 A

Merkespenning:

1000 V

Tilkoblingstype 1:

Tilkobling med fjærklemme

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Farge:

Blå

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

10...50 mm²

Tilkoblingstype 2:

Tilkobling med fjærklemme

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

105...105 °C

Bredde:

20 mm

Høyde:

94 mm

Dybde:

87 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Terminalplate nødvendig:

nei

Internt koblede trinn:

nei

2-leder gjennomgående rekkeklemme; 50 mm²; laterale merkespor; bare for DIN 35 x 15-skinne; POWER CAGE CLAMP; 50,00 mm²; blå