Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

WAGO - 2-leder gjennomgående rekkeklemme;50 mm²;laterale merkespor;grå - 285-150

WAGO
KopierKopier
WAGO - 2-leder gjennomgående rekkeklemme;50 mm²;laterale merkespor;grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 10...70 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 10...50 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 10...50 mm²

  • Merkestrøm In - 150 A

  • Merkespenning - 1000 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4045454507411

Elnummer

1208305

Leverandørens varenummer

285-150

Typebeskrivelse

Rekkeklemmer >35 - kvadrat leder

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

10...70 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

10...50 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

10...50 mm²

Merkestrøm In:

150 A

Merkespenning:

1000 V

Tilkoblingstype 1:

Tilkobling med fjærklemme

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Farge:

Grå

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

10...50 mm²

Tilkoblingstype 2:

Tilkobling med fjærklemme

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

105...105 °C

Bredde:

20 mm

Høyde:

94 mm

Dybde:

87 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Terminalplate nødvendig:

nei

Internt koblede trinn:

nei

Rekkeklemme 2 leder 50mm2 Grå

WAGO

Et WAGO-produkt

Oppdag WAGO-serien