WAGO - 2-leder gjennomgående rekkeklemme;med spak og pluggbar CAGE CLAMP®;6 mm²;blå - 2106-1204
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 1,5...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 1...10 mm²
Merkestrøm In - 41 A
Merkespenning - 800 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Wago Rekkeklemmer
EAN/GTIN
4055143742023
Elnummer
1238614
Leverandørens varenummer
2106-1204
Typebeskrivelse
2106-1204
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
1,5...6 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1...10 mm²
Merkestrøm In:
41 A
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Blå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,5...6 mm²
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
105...105 °C
Bredde:
7,5 mm
Høyde:
74,8 mm
Dybde:
32,9 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Terminalplate nødvendig:
Ja
Internt koblede trinn:
nei


