WAGO - 2-leder gjennomgående rekkeklemme;med trykknapp;10 mm²;grå - 2210-1201

WAGO
KopierKopier
WAGO - 2-leder gjennomgående rekkeklemme;med trykknapp;10 mm²;grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...16 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 2,5...10 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 2,5...16 mm²

  • Merkestrøm In - 57 A

  • Merkespenning - 800 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055143735698

Elnummer

1238793

Leverandørens varenummer

2210-1201

Typebeskrivelse

2210-1201

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,5...16 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

2,5...10 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

2,5...16 mm²

Merkestrøm In:

57 A

Merkespenning:

800 V

Tilkoblingstype 1:

Tilkobling med fjærklemme

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Farge:

Grå

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,5...10 mm²

Tilkoblingstype 2:

Tilkobling med fjærklemme

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

105...105 °C

Bredde:

10 mm

Høyde:

67,6 mm

Dybde:

36,9 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

Ja

Terminalplate nødvendig:

Ja

Internt koblede trinn:

nei

2-leder gjennomgående rekkeklemme; med trykknapp; 10 mm²; med testport; side- og sentermerking; for DIN-skinne 35 x 15 og 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 10,00 mm²; grå