WAGO - 2-leder gjennomgående rekkeklemme;med trykknapp;4 mm²;grå - 2204-1201

WAGO
KopierKopier
WAGO - 2-leder gjennomgående rekkeklemme;med trykknapp;4 mm²;grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...6 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,75...4 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 1...6 mm²

  • Merkestrøm In - 32 A

  • Merkespenning - 800 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055143711494

Elnummer

1238763

Leverandørens varenummer

2204-1201

Typebeskrivelse

2204-1201

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,5...6 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,75...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

1...6 mm²

Merkestrøm In:

32 A

Merkespenning:

800 V

Tilkoblingstype 1:

Tilkobling med fjærklemme

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Farge:

Grå

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,5...4 mm²

Tilkoblingstype 2:

Tilkobling med fjærklemme

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

105...105 °C

Bredde:

6,2 mm

Høyde:

52,3 mm

Dybde:

32,9 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

Ja

Terminalplate nødvendig:

Ja

Internt koblede trinn:

nei

2-leder gjennomgående rekkeklemme; med trykknapp; 4 mm²; med testport; side- og sentermerking; for DIN-skinne 35 x 15 og 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 4,00 mm²; grå