WAGO - 2-leder jordklemme;1,5 mm²;egnet for Ex e II anvendelser;grønn-gul - 2001-1207
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
PEN-funksjon mulig - Ja
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,25...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,75...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,5...2,5 mm²
Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder
EAN/GTIN
4017332997317
Elnummer
1208321
Leverandørens varenummer
2001-1207
Typebeskrivelse
2001-1207
PEN-funksjon mulig:
Ja
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,25...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,75...1,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...2,5 mm²
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,25...1,5 mm²
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
105...105 °C
Bredde:
4,2 mm
Høyde:
50,8 mm
Dybde:
32,9 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Grønn-gul


