WAGO - 2-leder jordklemme;2,5 mm²;egnet for Ex e II anvendelser;grønn-gul - 2002-1207

WAGO
KopierKopier
WAGO - 2-leder jordklemme;2,5 mm²;egnet for Ex e II anvendelser;grønn-gul

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • PEN-funksjon mulig - Ja

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,25...4 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,75...2,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,75...4 mm²

  • Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder

EAN/GTIN

4017332999212

Elnummer

1208341

Leverandørens varenummer

2002-1207

Typebeskrivelse

Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder

PEN-funksjon mulig:

Ja

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,25...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,75...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,75...4 mm²

Tilkoblingstype 1:

Tilkobling med fjærklemme

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,25...2,5 mm²

Tilkoblingstype 2:

Tilkobling med fjærklemme

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

105...105 °C

Bredde:

5,2 mm

Høyde:

50,8 mm

Dybde:

32,9 mm

Terminalplate nødvendig:

Ja

Farge:

Grønn-gul

Rekklemme 2 leder G/G, 2,5mm2