Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

WAGO - 2-leder jordklemme;med trykknapp;16 mm²;grønn-gul - 2216-1207

WAGO
KopierKopier
WAGO - 2-leder jordklemme;med trykknapp;16 mm²;grønn-gul

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • PEN-funksjon mulig - Ja

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...25 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 2,5...16 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 2,5...16 mm²

  • Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4055143732765

Elnummer

1238809

Leverandørens varenummer

2216-1207

Typebeskrivelse

2216-1207

PEN-funksjon mulig:

Ja

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,5...25 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

2,5...16 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

2,5...16 mm²

Tilkoblingstype 1:

Tilkobling med fjærklemme

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:

0,5...16 mm²

Tilkoblingstype 2:

Tilkobling med fjærklemme

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

105...105 °C

Bredde:

12 mm

Høyde:

69,8 mm

Dybde:

37,1 mm

Terminalplate nødvendig:

Ja

Farge:

Grønn-gul

2-leder jordklemme; med trykknapp; 16 mm²; med testport; side- og sentermerking; for DIN-skinne 35 x 15 og 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 16,00 mm²; grønn-gul