WAGO - 2-leder sikringsklemme;med svingbar sikringsholder;med endeplate;grå - 2202-1611/1000-542
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sikringssett - Glassikring, 5 x 20 mm
Sikringsholder - Svingbar
Type feilindikator - LED
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,25...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,75...2,5 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4066966335835
Elnummer
1239004
Leverandørens varenummer
2202-1611/1000-542
Typebeskrivelse
2202-1611/1000-542
Sikringssett:
Glassikring, 5 x 20 mm
Sikringsholder:
Svingbar
Type feilindikator:
LED
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,25...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,75...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,75...4 mm²
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
1
Farge:
Grå
Driftsspenning for feilindikering:
30...65 V
Spenningstype for feilindikering:
AC
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,25...2,5 mm²
Merkestrøm In:
6,3 A
Merkespenning:
250 V
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
105...105 °C
Bredde:
6,2 mm
Høyde:
66,1 mm
Dybde:
57,2 mm
Terminalplate nødvendig:
nei


