WAGO - 2-leder skille-/testklemme;med trykknapp;med testmulighet;grå - 2202-1671
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,25...4 mm²
Merkestrøm In - 16 A
Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme
Antall klemmeposisjoner per nivå - 2
Type slissing - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4055143895477
Elnummer
1239000
Leverandørens varenummer
2202-1671
Typebeskrivelse
2202-1671
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,25...4 mm²
Merkestrøm In:
16 A
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Type slissing:
Uten
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,75...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,75...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
0,25...2,5 mm²
Merkespenning:
400 V
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
1
Internt koblede trinn:
nei
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
105...105 °C
Bredde:
5,2 mm
Høyde:
66,1 mm
Dybde:
32,9 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Grå
Type tverrbrudd:
Uten
Med Integrert testbuss:
nei


