WAGO - 221-422 innstikklemme grønn 2-leder pkn 100 221-422 - 221-422
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall klemmeposisjoner - 2
Nominellt tverrsnitt fra/til - 0,2...4 mm²
Farge - Fargeløs
Nominell spenning - 450 V
Merkestrøm - 32 A
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4066966345384
Elnummer
1221202
Leverandørens varenummer
221-422
Typebeskrivelse
221-422
Antall klemmeposisjoner:
2
Nominellt tverrsnitt fra/til:
0,2...4 mm²
Farge:
Fargeløs
Nominell spenning:
450 V
Merkestrøm:
32 A
Med betjeningshendel:
Ja
Gjennomsiktig:
Ja
Egnet for solid leder:
Ja
Egnet for fleksibel leder:
Ja
Egnet for flertrådet leder:
Ja
Ledertverrsnitt (fleksibel, fintrådet) med endemuffe:
0,14...4 mm²
Ledertverrsnitt stiv (solid, flertrådet):
0,2...4 mm²
AWG-område:
12...24